Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2013Lm 3000°K BLANC - 5742731

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2013Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1883 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264093

Réf. Sonepar

00553326409

Réf. Fournisseur

5742731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1883 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

BRELED IRC90 DALI 27W 2013Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5742731

De la gamme de produit : Encastrés leds