Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2074Lm 3500°K NOIR - 5742752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1910 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673264161
Réf. Sonepar
00553326416
Réf. Fournisseur
5742752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1910 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRELED IRC90 DALI 27W 2074Lm 3500°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5742752
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


