Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2074Lm 3500°K BLANC - 5742751

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2074Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1910 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264154

Réf. Sonepar

00553326415

Réf. Fournisseur

5742751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1910 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRELED IRC90 DALI 27W 2074Lm 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5742751

De la gamme de produit : Encastrés leds