Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2116Lm 4000°K BLANC - 5742741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1913 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673264123
Réf. Sonepar
00553326412
Réf. Fournisseur
5742741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1913 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRELED IRC90 DALI 27W 2116Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5742741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


