Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC90 DALI 45W 3687Lm 3500°K BLANC - 5745751

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 DALI 45W 3687Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3627 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264420

Réf. Sonepar

00553326442

Réf. Fournisseur

5745751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3627 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRELED IRC90 DALI 45W 3687Lm 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5745751

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot