Cubispot - BRELED IRC90 DALI 45W 3764Lm 4000°K NOIR - 5745742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3753 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673264406
Réf. Sonepar
00553326440
Réf. Fournisseur
5745742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3753 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRELED IRC90 DALI 45W 3764Lm 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5745742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


