Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED LED BOUCHERIE 45W 2179Lm BLANC - 578BC21

CopieCopie
Cubispot - BRELED LED BOUCHERIE 45W 2179Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2179 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264543

Réf. Sonepar

00553326454

Réf. Fournisseur

578BC21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2179 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

BRELED LED BOUCHERIE 45W 2179Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 578BC21

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot