Non retournable

Cubispot - BRELED LED BOUCHERIE 45W 2179Lm NOIR - 578BC22

CopieCopie
Cubispot - BRELED LED BOUCHERIE 45W 2179Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2179 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264550

Réf. Sonepar

00553326455

Réf. Fournisseur

578BC22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2179 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

BRELED LED BOUCHERIE 45W 2179Lm NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 578BC22

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot