Cubispot - BRELED LED BOULANGERIE Ø 17 40W 2886Lm GRIS - 578B125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673264505
Réf. Sonepar
00553326450
Réf. Fournisseur
578B125
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
BRELED LED BOULANGERIE Ø 17 40W 2886Lm GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 578B125
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


