Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE - 7592231

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673241353

Réf. Sonepar

00553324135

Réf. Fournisseur

7592231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7592231

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot