Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 7592151

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673241803

Réf. Sonepar

00553324180

Réf. Fournisseur

7592151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7592151

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 19w 2407lm 3500°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur