Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7592751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241292
Réf. Sonepar
00553324129
Réf. Fournisseur
7592751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


