Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 7592741

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031152

Réf. Sonepar

00553303124

Réf. Fournisseur

7592741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7592741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 27w 3291lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot