Non retournable

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE - 7594151

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673241599

Réf. Sonepar

00553324159

Réf. Fournisseur

7594151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7594151

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot