Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7595051

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673241322

Réf. Sonepar

00553324132

Réf. Fournisseur

7595051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7595051

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot