Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7594241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241957
Réf. Sonepar
00553324195
Réf. Fournisseur
7594241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


