Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 7302841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673243999
Réf. Sonepar
00553324399
Réf. Fournisseur
7302841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


