Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BASE BLANCHE - 7304331

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673244149

Réf. Sonepar

00553324414

Réf. Fournisseur

7304331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7304331

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 dali 39w 5450lm 3000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot