Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7304031

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243661

Réf. Sonepar

00553324366

Réf. Fournisseur

7304031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7304031

De la gamme de produit : Encastrés leds