Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 7304251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673244507
Réf. Sonepar
00553324450
Réf. Fournisseur
7304251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


