Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7304531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673243814
Réf. Sonepar
00553324381
Réf. Fournisseur
7304531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


