Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 7292131

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243036

Réf. Sonepar

00553324303

Réf. Fournisseur

7292131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot