Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 7292151

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673243098

Réf. Sonepar

00553324309

Réf. Fournisseur

7292151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292151

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc90 19w 2063lm 3500°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur