Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE - 7292851

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673242732

Réf. Sonepar

00553324273

Réf. Fournisseur

7292851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292851

De la gamme de produit : Encastrés leds