Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7292941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673243159
Réf. Sonepar
00553324315
Réf. Fournisseur
7292941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


