Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE - 7294431

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673243302

Réf. Sonepar

00553324330

Réf. Fournisseur

7294431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7294431

De la gamme de produit : Encastrés leds