Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE - 7294151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673242824
Réf. Sonepar
00553324282
Réf. Fournisseur
7294151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


