Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE - 7312031

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673245108

Réf. Sonepar

00553324510

Réf. Fournisseur

7312031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7312031

De la gamme de produit : Encastrés leds