Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7311951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673244712
Réf. Sonepar
00553324471
Réf. Fournisseur
7311951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7311951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


