Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 7602132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246495
Réf. Sonepar
00553324649
Réf. Fournisseur
7602132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7602132
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


