Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC - 7602231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246099
Réf. Sonepar
00553324609
Réf. Fournisseur
7602231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


