Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 7602251

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673246150

Réf. Sonepar

00553324615

Réf. Fournisseur

7602251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7602251

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot