Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 7602045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673012298
Réf. Sonepar
00553602045
Réf. Fournisseur
7602045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS