Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 7602931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246570
Réf. Sonepar
00553324657
Réf. Fournisseur
7602931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


