Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS - 7602935

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673246594

Réf. Sonepar

00553324659

Réf. Fournisseur

7602935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7602935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 27w 3134lm 3000°k 23° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.