Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 7602741

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031329

Réf. Sonepar

00553303141

Réf. Fournisseur

7602741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7602741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 27w 3291lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot