Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 7602845

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673246235

Réf. Sonepar

00553324623

Réf. Fournisseur

7602845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7602845

De la gamme de produit : Encastrés leds