Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC - 7604631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246754
Réf. Sonepar
00553324675
Réf. Fournisseur
7604631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7604631
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


