Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS - 7604535

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673246389

Réf. Sonepar

00553324638

Réf. Fournisseur

7604535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7604535

De la gamme de produit : Encastrés leds