Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 7603942

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031398

Réf. Sonepar

00553303148

Réf. Fournisseur

7603942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7603942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 39w 5723lm 4000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot