Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS - 7604235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673246686
Réf. Sonepar
00553324668
Réf. Fournisseur
7604235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


