Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° NOIR - 7604232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246679
Réf. Sonepar
00553324667
Réf. Fournisseur
7604232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


