Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS - 7604155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246358
Réf. Sonepar
00553324635
Réf. Fournisseur
7604155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7604155
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.brillant irc80 40w 4471lm 3500°k 37° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


