Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR - 7604152

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673246341

Réf. Sonepar

00553324634

Réf. Fournisseur

7604152

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR