Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR - 7605052

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673246075

Réf. Sonepar

00553324607

Réf. Fournisseur

7605052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7605052

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 40w 4471lm 3500°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur