Non retournable

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 7604245

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673246716

Réf. Sonepar

00553324671

Réf. Fournisseur

7604245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7604245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot