Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR - 7604142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246310
Réf. Sonepar
00553324631
Réf. Fournisseur
7604142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7604142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


