Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 7605731

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031411

Réf. Sonepar

00553303150

Réf. Fournisseur

7605731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7605731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 45w 6145lm 3000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.