Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC - 7605741

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673031442

Réf. Sonepar

00553303153

Réf. Fournisseur

7605741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7605741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 45w 6451lm 4000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)