Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 7271952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673248291
Réf. Sonepar
00553324829
Réf. Fournisseur
7271952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


